ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源【送信機&充電器、充電器】100V DC5V 2A アダプタ、【受信機】リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA 注文コード73407146 品番GRZst-120
参考基準価格(税別)¥569,900 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。
お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。
騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!
一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。
送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!
特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。
抗菌樹脂採用の安心設計です。
銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。
デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。
圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。
業界初!3桁表示を実現。1〜999、任意の番号を設定可能!
充電時間は約5時間でフル充電可能!
受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。
ゲストレシーバーZERO 便利な使い方
【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。
【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。
【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1〜10番、201〜210番など簡単に登録することが出来ます。
【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。

用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 質量(g)【送信機&充電器】約450(アダプタ含まず)、【受信機】約55 電源【送信機&充電器、充電器】100V DC5V 2A アダプタ、【受信機】リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機&充電器】150×200×36(アンテナ含まず)、【受信機】55×12.9×100 機能【呼出通知】LED点滅 ON/OFF設定可能、【電子音】ON/OFF設定可能 、【振動】ON/OFF設定可能、【圏外通知】「圏外」表示点滅、振動、電子音ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) 周波数帯域(MHz)送信:Fsk429帯/特定小電力 ディスプレイ3窓FND番号方式 到達距離(m)送信:約150(見通し) 充電時間(時間)約5、最大10台 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ【送信機&充電器】外部取付、【受信機】内蔵式 番号設定1台の送信機に対し、1〜999まで設定可能 同一の番号を複数台に設定可能 連続待受時間約21時間(圏内時、フル充電時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする