ゲストレシーバー ZERO-WHITE 受信機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73407198 品番GR-100W
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。
省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1〜999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の57gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。

用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で 仕様呼び出し通知:LED点滅 ON/OFF設定可能 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 ホワイト 質量(g)約55 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100 機能電子音 ON/OFF設定可能 振動 ON/OFF設定可能 電子音・振動 ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) ディスプレイ3窓FND番号方式 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ内蔵式 番号設定1台の送信機に対し、1〜999まで設定可能 同一の番号を複数台に設定可能 連続待受時間約21時間(圏内時、フル充電時)
注意
※送信機、充電器は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする