ゲストレシーバー ZERO 中継機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73407216 品番GR-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!

用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。 仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結 質量(g)160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28 構成システム:送信機、受信機 使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mm ディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色) 使用環境室内 接続端子外部連結:アダプタ 周波数(MHz)429.250(FSK) アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm) 通信可能距離(m)約150(open field) ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
注意
※ゲストレシーバーZERO・ZERO-WHITE専用の中継機です。
※送信機、受信機、充電器は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする