えひめAI-1 排水口・配管の詰まり・ヌメリ取り 20本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本×1000mL) 注文コード73407489 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

全て食材からできた環境浄化微生物で排水口・配管の悩み解消!
寝る前に計量カップ1杯を排水口に流すだけで
排水口のヌメリ取り
配管の詰まり取り
排水口・配管の消臭

用途
排水作業終了後、台所・洗面所等水が流れる排水口に直接流してください。
ご使用開始1週間程度は、約30ml(計量カップ1杯)を毎日流し、ご使用後1週間後からは、約30〜50mlを1回/1週間に流してください。
注意
※塩素系製品を使用すると、微生物が死滅し、効果が著しく低下する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥400 / 税込 ¥440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする