色見本

RK45システム収納庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73407541 品番RK45-310D
参考基準価格(税別)¥132,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmのブラック色に統一し、シック&モダンナオフィス空間を演出します。
錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
下置き専用になります。(ベース別売り)

性能錠付・ラッチ付・標準仕切板RG-HP6枚付 ブラックサテン 材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装) 種類3段引き出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 均等耐荷重(kg)60/段 材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工) 錠前シリンダー表示錠 設置形態下置き専用 グリーン購入法適合
注意
※下置き専用の家具ですが御使用には別途アジャスターベース(RK45-NB)のご購入が必要です。
※ラテラルキャビネットは単体で使用しないでください。ラテラルキャビネットばかりで横連結して使用する場合、壁固定もしくは背中合わせで連結してご使用ください。引出しを引くと倒れてきてケガをする恐れがあります。(壁固定金具TKU-1)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする