たためるシンクスライドラック(ワイド)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73407548 品番K00260
参考基準価格(税別)¥3,206 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40〜60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。

用途水切りかご、シンクの収納に 材質本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー 幅(mm)400〜600 シルバー 高さ(mm)10 タイプワイド 奥行(mm)170 耐荷重(kg)3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※不安定な状態や場所での使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする