ウィンジョブ CP20E

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73407714 品番 FCP20E 0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

静電気帯防止機能がアップしました!
脱ぎ履きしやすいベルト仕様。

サイズ(cm)23.5 ホワイト×ホワイト 足幅ワイド(3E相当) 規格JSAA規格A種 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革 材質(ソール)ゴム底 機能静電気帯防止機能 中敷取替式 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※0101は白ラバーを採用しフロアの汚れを軽減させます。

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73407906
2021-11-08
用途:
工場内での作業
その他業種

ホームセンターなどより安く購入できました
思っていたより底が硬めですが、履きやすいです

対象商品:
73407775
2019-03-07
用途:
設備の試運転調整時
建設業・工事業

軽量でクッション性も良く
大変満足しています。。。。

対象商品:
73408037
2018-06-21
用途:
ISOタンクコンテナの洗浄・メンテナンス作業時
運輸・通信業

軽くて履きやすい。防水タイプであればなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする