PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品容器
PackStyle(パックスタイル)の カレー容器
BB竹バガス・ABバガス カレー容器 C-2 蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
73407776
品番
C-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
BB・ABカレーC-2ラミ専用透明蓋。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
OPS
長さ(mm)
236
色
透明
高さ(mm)
18
短辺(mm)
145
商品タイプ
蓋