※ブッシュクラフト たき火グローブ 本体代表画像(1)

耐熱 焚き火グローブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード73407959 品番bush-globe
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャンプでの焚き火や調理の際に、熱さから手を守る牛革グローブです。
しなやかなオイルレザーの床革で作られています。
軍手のように手首まで覆う脱着のしやすいショートタイプ。
ほどよい厚みで手指が動かしやすく、火の管理だけではなく薪拾いや薪割り、料理などの幅広い作業に向いています。
内縫い仕様で、熱によって縫糸が焼ききれることもありません。
また、裏地付きですので装着感も良く、耐熱性にも貢献しています。

用途ブッシュクラフト、バーベキュー、キャンプ等に 仕様内縫い、裏地付き 材質牛床革(オイル加工) サイズM 質量(g)約230/組 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約8.6 手のひらまわり(cm)約24.0
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れを洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73407968
2025-01-18
用途:
焼き付け塗装した製品を運ぶ
合資会社 サンコーグラフィカ 様

焼き付け塗装後の製品を運ぶ為に購入しました。
今まで使っていた厚手の純綿軍手が手に入らなくなったので。試しに買ってみたのですが軍手よりは手の動きが制限されてしまいますが、さほど高温の物でも無く運ぶだけなので問題無かったです。
サイズはMがジャストかと迷いましたがLを購入しました。
実際、嵌めてみたところLで丁度良かったです。

対象商品:
73407968
2023-09-16
用途:
バーベキュー
株式会社 ケンコー 様 (建設業・工事業)

炭火焼きをしました。
火の近くでもどれだけ炎が上がっても全くあつくなかったです
ありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする