RW45-12K RW45システム収納庫 生興 73408311 RW45-12K RW45システム収納庫 生興 73408311 RW45-12K RW45システム収納庫 生興 73408311 RW45-12K RW45システム収納庫 生興 73408311 RW45-12K RW45システム収納庫 生興 73408311

RW45システム収納庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73408311 品番RW45-12K
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。
オープンタイプなので、収納物が一目瞭然、出し入れが多いところに。
下置き専用になります。(ベース別売り)

性能棚板3枚付 ホワイト 材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装) 種類オープン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1200 均等耐荷重(kg)50/段 材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工) 錠前なし 設置形態上下兼用 グリーン購入法適合
注意
※下置き専用の家具ですが御使用には別途アジャスターベース(RW45-NB)のご購入が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする