RW45-M10S RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73408435 RW45-M10S RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73408435 RW45-M10S RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73408435

RW45システム収納庫(扉木目シリーズ)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 扉ナチュラル木目/本体ホワイト 注文コード73408435 品番RW45-M10S
参考基準価格(税別)¥118,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmの木目扉タイプの収納庫になります。
錠前は赤と青の表示錠。引き違い戸は、通路のじゃまになりません。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
上下兼用ですので2段積みでの使用も可能です。

性能錠付・ラッチ付・棚板2枚付 扉ナチュラル木目/本体ホワイト 材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装) 種類引戸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 均等耐荷重(kg)50/段 材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工) 錠前シリンダー表示錠 設置形態上下兼用 グリーン購入法適合
注意
※下置きで使用する場合は、必ずアジャスターベース(RW45-NB)をご使用下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする