YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 延長コード
防雨型延長コード1個口
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73408798
品番
H7RP1020BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
本体質量(g)
約2050
電源コード(m)
20
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブラック
スイッチ
×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約42×45
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
20
定格容量
125V/15A/1500Wまで
機能
キャップ付き
アズワン品番
65-0525-91
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×