ポッシュリビング
ポッシュリビングの ハサミ
ポッシュリビングの 万能ハサミ
TAILLEUR シザーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
73409132
品番
11230
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
レザーのシザーケースで、はさみの持ち運びがオシャレに便利に。
材質
カウレザー
色
キャメル
サイズ
S
幅(cm)
3.5
高さ(cm)
8