ポッシュリビング
ポッシュリビングの ハサミ
ポッシュリビングの 万能ハサミ
TAILLEUR シザーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
色
ブラウン
注文コード
73409166
品番
11233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
レザーのシザーケースで、はさみの持ち運びがオシャレに便利に。
材質
カウレザー
色
ブラウン
サイズ
L
幅(cm)
3.5
高さ(cm)
11