LCSシリーズ 片袖机

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ホワイト/本体:ホワイト 注文コード73409449 品番LCS-167SWW
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

日本製で必要最小限の機能を備え、コストパフォーマンスを追及したデスクシリーズです

付属品ペントレー、仕切板:中。下段に各1枚 性能コードホール1、アジャスター付、袖箱オールロック機構、ファイル引出シングルレール 材質(本体・袖箱・脚)スチール製/粉体塗装 質量(kg)49 天板:ホワイト/本体:ホワイト 種類片袖机 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×700 材質(天板)スチール、メラミン化粧板、29mm厚、前後面ポストフォーム加工、サイドABS樹脂エッジ グリーン購入法適合 脚間(mm)1087
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする