ポッシュリビング
セラミックノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
73410548
品番
30590
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、ガラっと印象を変えてくれます。
材質
セラミック/アイアン
幅(cm)
2.5
高さ(cm)
2.5
取手
握り玉
奥行き(cm)
3