【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。 【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。 【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトU」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。 【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。 【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAW」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。 【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。 【パール塗装】真珠のような清潔感と高級感を演出します。「%」の数値が高いほど輝きが増します。