階段・廊下養生用粘着シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6巻) 寸法(幅Wmm×長さLm)300×50 注文コード73411217 品番KR-300軽
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

階段や廊下に貼るだけ!養生をスピード施工できるロールシート。
強風や雨の中でも養生可能な破れにくくしなやかな素材の塩ビ素材専用シート。
KR軽はテープの引き出しが軽いタイプです。

用途階段・廊下養生用 基材特殊フィルム 寸法(幅Wmm×長さLm)300×50 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 引張強度(N/15mm)50 粘着力(N/10mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩ビ素材シートの養生にのみご使用ください。
※コンクリートや塗膜面には適しておりません。
※シワが入らないよう丁寧に貼ってください。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等良く拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする