養生用粘着テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) 注文コード73411251 品番KR-50軽
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク!
シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能!
階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる!
裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ!
床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート!
KR軽はテープの引き出しが軽いタイプです。

用途養生現場用(オールラウンダー) 基材特殊フィルム 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 引張強度(N/15mm)50 粘着力(N/10mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩ビ素材シートの養生にのみご使用ください。
※コンクリートや塗膜面には適しておりません。
※シワが入らないよう丁寧に貼ってください。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等良く拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする