KRテープ専用治具 KRローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73411260 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

KRシリーズの作業性が大幅UP。
セッティングも簡単で、前を向いたまま作業ができるため安全性が向上。

用途KR専用治具 セット内容KRローラー、塩ビパイプ パイプ長(mm)【塩ビパイプ】950 RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ外径(Φmm)【塩ビパイプ】76 パイプ肉厚(mm)【塩ビパイプ】2
注意
※KRローラー、塩ビパイプの単品販売はございません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする