ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの 什器用アクセサリー
ポッシュリビングの スリット式什器/ネットフック
アイアンSフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
色
ホワイト
注文コード
73411512
品番
61062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
Sフックもオシャレにアイアン製で。
材質
アイアン
色
ホワイト
サイズ
SS
幅(cm)
3.5
高さ(cm)
7.5