61300 アイアンブラケット ポッシュリビング 73411616

アイアンブラケット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ブラウン 注文コード73411616 品番61300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960
この商品は色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調の上品なデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。

材質キャストアイアン ブラウン タイプホース 幅(cm)3.5 高さ(cm)17.5 奥行き(cm)23.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73411598
2022-08-11
用途:
棚の作成
運輸・通信業

とてもしっかりしたつくりで取り付ける場所によってはかなりの耐荷重があると思います。
デザインもとても良くてかなり気に入ってます。

対象商品:
73411783
2021-01-20
用途:
庭のフェンスに取付、ハンギング掛けに
その他業種

ホワイトを購入しました。庭の雰囲気にぴったりで気に入りました。けっこう重たいです。

対象商品:
73411652
2020-06-02
用途:
棚の製作に
その他業種

ブラウンに塗装した木製の棚にぴったりでした。
かなりアンティークな雰囲気が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする