曜日別特売
61301 アイアンブラケット ポッシュリビング 73411625

アイアンブラケット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)ブラウン注文コード73411625品番61301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960

アンティーク調の上品なデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。

材質キャストアイアンブラウンタイプバード幅(cm)3.5高さ(cm)17.5奥行き(cm)23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73411598
2022-08-11
用途: 棚の作成
運輸・通信業

とてもしっかりしたつくりで取り付ける場所によってはかなりの耐荷重があると思います。
デザインもとても良くてかなり気に入ってます。

対象商品 : 73411783
2021-01-20
用途: 庭のフェンスに取付、ハンギング掛けに
その他業種

ホワイトを購入しました。庭の雰囲気にぴったりで気に入りました。けっこう重たいです。

対象商品 : 73411652
2020-06-02
用途: 棚の製作に
その他業種

ブラウンに塗装した木製の棚にぴったりでした。
かなりアンティークな雰囲気が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする