ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 保存容器・調味料入れ
ベストコの シール容器・フードコンテナ
NEW Style レバーロックシステムコンテナ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73411854
品番
LC-493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
片手で簡単開け閉め出来ます 蓋を片手で開け閉めできるので料理中でも便利 スタッキング出来て無駄なく収納できます
材質
本体・レバー・ふた下部:ポリスチレン、 蓋上部:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
355
容量(L)
1.9
寸法(cm)
10×10×35.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※IH不可※電子レンジ不可※食洗機不可