しめひも スカイマスク専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
73411917
品番
Mono-BAND
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
スカイマスク専用しめひも
用途
マスクのしめひも
材質
ベルトフック:PP、しめひも:ゴム繊維、頭部板:PE、バックル:POM
適合マスク
Mono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S
注意
※用途以外には使用しないでください。