62153 デザインシザー ポッシュリビング 73411993

デザインシザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 高さ(cm)15.5 タイプL 注文コード73411993 品番62153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は高さ・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調のデザインと鋭い切れ味、お手頃な価格で発売以来ベストセラーのはさみたち。お好みな色、お好きな形をお選びください。

仕様シザーケースL対応 材質ステンレス タイプL 幅(cm)6.5 高さ(cm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする