ポッシュリビング
ポッシュリビングの ハサミ
ポッシュリビングの 万能ハサミ
デザインシザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
高さ(cm)
1.5
タイプ
バード
注文コード
73412002
品番
62154
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のデザインと鋭い切れ味、お手頃な価格で発売以来ベストセラーのはさみたち。お好みな色、お好きな形をお選びください。
仕様
シザーケースS対応
材質
ステンレス
タイプ
バード
幅(cm)
5
高さ(cm)
1.5