ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 保存容器・調味料入れ
ベストコの シール容器・フードコンテナ
NEW Style フードコンテナ正方形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
73412019
品番
LD-28
参考基準価格(税別)
¥378
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
4方向からしっかりロック! ふたとパッキンが一体で、取り外して洗う手間がなく、お手入れ簡単 食器洗い乾燥機OK! フタをはずしてレンジ加熱OK!
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
電子レンジ
対応
機能
ロック機能
寸法(cm)
13.5×13.5×7
質量(g)
67
サイズ
L
容量(mL)
適正:630
形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応