アイアンブラケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 73412054 品番 62181
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。

材質キャストアイアン ブラウン サイズS 幅(cm)3 高さ(cm)12.5 奥行き(cm)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73414163
2021-06-06
用途:
デザインは良いが、キズあり
製造業

マットな質感のブラック。ビバホームで実物を確認してから購入したのでサイズ感も満足。ただ、1か月以上待って届いた商品は塗装が一部はげており、在庫なし、入荷未定のため交換不可、返品対応のみ可能。出荷前に検品していただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする