ポッシュリビング
ポッシュリビングの ハサミ
ポッシュリビングの 万能ハサミ
デザインシザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
高さ(cm)
14
タイプ
エッフェルタワー
注文コード
73412124
品番
62265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
高さ・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のデザインと鋭い切れ味、お手頃な価格で発売以来ベストセラーのはさみたち。お好みな色、お好きな形をお選びください。
仕様
シザーケースL対応
材質
ステンレス
タイプ
エッフェルタワー
幅(cm)
5
高さ(cm)
14