62321 アイアンブラケット ポッシュリビング 73412185

アイアンブラケット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)ホワイト注文コード73412185品番62321
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アンティーク調の上品なデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。

材質キャストアイアンホワイトタイプリーフ幅(cm)3.5高さ(cm)16.5奥行き(cm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73411598
2022-08-11
用途: 棚の作成
運輸・通信業

とてもしっかりしたつくりで取り付ける場所によってはかなりの耐荷重があると思います。
デザインもとても良くてかなり気に入ってます。

対象商品 : 73411783
2021-01-20
用途: 庭のフェンスに取付、ハンギング掛けに
その他業種

ホワイトを購入しました。庭の雰囲気にぴったりで気に入りました。けっこう重たいです。

対象商品 : 73411652
2020-06-02
用途: 棚の製作に
その他業種

ブラウンに塗装した木製の棚にぴったりでした。
かなりアンティークな雰囲気が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする