オープン工業
オープン工業の 看板・POP・掲示用品
オープン工業の ポップスタンド
オープン工業の カードスタンド
ジョイントクリップ 6個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3色×2個)
注文コード
73412387
品番
CX-40
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
2つのクリップで連結できます。1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。
用途
お子様の作品・思い出の写真・ポストカード・カレンダーなど
タイプ
フック式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×50×16
最大挟み能力(mm)
厚み:約3.5
耐荷重(g)
約200(四つ切り画用紙約9枚)