デザインシザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 高さ(cm)10 タイプサンゴールド 注文コード73413122 品番62842
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は高さ・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調のデザインと鋭い切れ味、お手頃な価格で発売以来ベストセラーのはさみたち。お好みな色、お好きな形をお選びください。

仕様シザーケースS対応 材質ステンレス タイプサンゴールド 幅(cm)4 高さ(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする