63061 CHAMARRE カードスタンド ポッシュリビング 73413637 63061 CHAMARRE カードスタンド ポッシュリビング 73413637

CHAMARRE カードスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 73413637 品番 63061
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。

サイズS 材質アイアン 幅(cm)2 高さ(cm)1.5 奥行き(cm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
商品説明&プライスのカードスタンド
卸売・小売業

ちょうど探していたサイズ感。
アンティークな雰囲気もとても気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする