ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの 什器用アクセサリー
ポッシュリビングの スリット式什器/ネットフック
アイアンSフック
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
73414023
品番
63165
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Sフックもオシャレにアイアン製で。
材質
アイアン
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
3
高さ(cm)
6.5
奥行き(cm)
0.3