ポッシュリビング
ポッシュリビングの キッチン・調理用品
ポッシュリビングの ボール・ざる・漬物・米びつ
ポッシュリビングの ボウル
ボウル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
73414802
品番
400RL
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
容量(mL)
110
色
レッド
直径(Φcm)
17
高さ(cm)
9