ウィッカーバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73415545 品番 10779
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

キッチン、リビング、どこに置いても馴染みやすいナチュラルなデザインです。ドライフラワーを飾ったり、小物入れにと、扱いやすい大小セットのバスケットです。

セット内容2個 幅(cm)S:375、W:42 奥行き(cm)S:29、W:34 高さ(cm)S:30(12)、W:35(14) 材質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする