ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
ウィッカーバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73415554
品番
10893
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
キッチン、リビング、どこに置いても馴染みやすいナチュラルなデザインです。ドライフラワーを飾ったり、小物入れにと、扱いやすい大小セットのバスケットです。
セット内容
2個
幅(cm)
S:24、L:30
奥行き(cm)
S:20、L:24
高さ(cm)
S:27(15)、L:33(18)
材質
柳