ポッシュリビング
ポッシュリビングの 陳列・ディスプレイ用品
ポッシュリビングの ディスプレイ用テーブル
EWIG ミニキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73416927
品番
40817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなアンティーク調で、オシャレなデザインです。カフェや、オシャレなダイニングにピッタリです。
材質
アカシアウッド
幅(cm)
110
耐荷重(kg)
150
高さ(cm)
46
奥行き(cm)
30