ポッシュリビング
ポッシュリビングの 陳列・ディスプレイ用品
ポッシュリビングの その他専用ディスプレイ
ポッシュリビングの 食器/ギフト/サンプル用
C’est La Vie フォトフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73417076
品番
40954
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ナチュラルテイストの雰囲気のある枠です。写真やポストカードを入れて飾ったりできます。
材質
マンゴーウッド/ガラス
サイズ
フォト
幅(cm)
12.5、フレーム:2.5
高さ(cm)
16
奥行き(cm)
12.5(4)、フレーム:2.5