ポッシュリビング
ポッシュリビングの 陳列・ディスプレイ用品
ポッシュリビングの その他専用ディスプレイ
ポッシュリビングの 食器/ギフト/サンプル用
C’est La Vie フォトフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73417094
品番
40956
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナチュラルテイストの雰囲気のある枠です。写真やポストカードを入れて飾ったりできます。
材質
マンゴーウッド/ガラス
サイズ
スクエア
幅(cm)
23、フレーム:2.5
寸法(cm)
写真:19.5×19.5
高さ(cm)
23
奥行き(cm)
15(4)、フレーム:2.5