3/22より値下げ!現場を応援
ポッシュリビング
ポッシュリビングの 陳列・ディスプレイ用品
ポッシュリビングの その他専用ディスプレイ
ポッシュリビングの 食器/ギフト/サンプル用
C’est La Vie フォトフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73417112
品番
40958
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,798
バスケットに入れる
ナチュラルテイストの雰囲気のある枠です。写真やポストカードを入れて飾ったりできます。
材質
マンゴーウッド/ガラス
サイズ
A4
幅(cm)
24.5、フレーム:2.5
高さ(cm)
33.5
奥行き(cm)
21(4)、フレーム:2.5