C’est La Vie フォトフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73417128 品番 40959
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ナチュラルテイストの雰囲気のある枠です。写真やポストカードを入れて飾ったりできます。

材質マンゴーウッド/ガラス サイズA3 幅(cm)33.5、フレーム:2.5 高さ(cm)45 奥行き(cm)28(4)、フレーム:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする