ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの 姿見・卓上ミラー
C’est La Vie ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73417338
品番
41049
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ナチュラルテイストの雰囲気のある枠の、アンティーク調の鏡です。
サイズ
S
幅(cm)
21.5
奥行き(cm)
14(4)
高さ(cm)
28
材質
マンゴーウッド/ミラー
仕様
スタンド付