ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの 姿見・卓上ミラー
C’est La Vie ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73417347
品番
41050
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ナチュラルテイストの雰囲気のある枠の、アンティーク調の鏡です。
サイズ
L
幅(cm)
33
奥行き(cm)
4
高さ(cm)
44.5
材質
マンゴーウッド/ミラー
仕様
壁掛け専用