EWIG ウッデンフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73417697 品番 41137
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

雰囲気ある木材を使用した存在感抜群のブラックボード。ウェルカムボードやメニューボードコミュニケーションツールとして。マグネットが付けられるのでお気に入りのカードや写真を飾ってみても、何気ない文字や絵が、インテリアの一部になります。

サイズA2 仕様背板付属なし 材質マンゴーウッド 幅(cm)66 高さ(cm)48 奥行き(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする