3D首振り45cmDCファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73418138 品番DCF-3D450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

3D立体首振り機能を採用しています。自動で上下左右の立体的な首振りで効率よく循環・送風できます。DCモーターを採用しAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました。風量は無段階に調節可能です。DCモーターで効率よく運転します。

用途工場・倉庫・作業場・集会場・事務所などの送風に。 質量(kg)9.2 電源(V)単相100 本体寸法(mm)500×510×1000〜1200 ハネ径(cm)45 モーターDC24V 風量(m3/min)130 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)59/59 風量無段階 最大風量(m3/min)(50/60Hz)210/210 ファン45cm 5枚羽根 樹脂 首振り有り
注意
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする