ポッシュリビング
ポッシュリビングの 玄関まわり
ポッシュリビングの インターホン・ドアホン・チャイム
ポッシュリビングの チャイム
ベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73419623
品番
61764
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
サイズ
S
幅(cm)
4
奥行き(cm)
3.5
高さ(cm)
63(47)
材質
アイアン/ジュート