ベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73419632 品番61765
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。

サイズL 幅(cm)4.5 奥行き(cm)4 高さ(cm)66(46.5) 材質アイアン/ジュート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする