61770 カウベル ポッシュリビング 73419648

カウベル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73419648 品番61770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。

高さ(cm)19(7.5) 幅(cm)4 奥行き(cm)3 材質アイアン/ジュート サイズS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
店の入り口に

飲食店の入り口に取り付けました。人の出入りが分かるようになりました。中の板?が外れやすいのだけが注意点です。

対象商品:
73419666
2020-07-24
用途:
ししおどしに付けて使用しています。
農・林・水産業

今までは空き缶を使用していましたが、これを使って以後は動物が近寄りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする